クルーズ
梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】
複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
材質
ポリプロピレン
文字内容
バラ詰め合わせ
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
入数
1巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13044179
TP-800
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください