プレミアム フォールディング バケツ

プレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSONプレミアム フォールディング バケツ - GARSON

洗車のために設計されたフォールディングバケツ
収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。
収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。
持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減
折り畳みが可能
カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き
収納ケースは持ち運びしやすい取手付き
グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。
コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。

用途洗車バケツ直径(Φmm)組み立て時:約245高さ(mm)組み立て時:約245容量(L)12.5耐冷温度(℃)-20危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046699CA012-01-01
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする