曜日別特売

プレミアム シャンプー ホワイトムスク

プレミアム シャンプー ホワイトムスク - GARSONプレミアム シャンプー ホワイトムスク - GARSONプレミアム シャンプー ホワイトムスク - GARSON

濃密な泡で、極上の輝き。香りで楽しむ、極上の洗車体験。
プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。
豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。
さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。

用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300希釈倍率手洗い洗車:200~300倍、フォームガン:30倍香りホワイトムスク危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046717CA001-01-01
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする