プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク

プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク - GARSON

驚くほど簡単、瞬時に高撥水。時短で極上の仕上がり。
プレミアムセラミックコート フィルイン タイプは、シンプルな施工でプロ級の高撥水効果を実現。
手軽な塗布だけで、短時間で強力な水弾きを発揮します。忙しいあなたでも、愛車を手早く美しく仕上げることができる時短アイテム。
コーティング作業がここまで簡単に、そして確実に。
施工中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。

用途自動車のボディーに使用方法1砂や汚れを水洗いで落としてください。2本剤をバケツに入れ泡立ててください。(※一回の使用量の目安は水3Lに対して本剤50ml~70mlです。お好みで調整してください。)3ブラシやスポンジ、ソフトマイクロファイバ―クロスに泡をたっぷり含ませてボディに塗りこんでください。4水洗い後、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300希釈倍率40倍~60倍香りホワイトムスク危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046751CA006-01-01
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする