曜日別特売

プレミアム セラミックコート ホワイトムスク

プレミアム セラミックコート ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックコート ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックコート ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックコート ホワイトムスク - GARSONプレミアム セラミックコート ホワイトムスク - GARSON

プレミアム撥水、極上の輝き、香りで包む。酸化グラフェンの力で、維持する美しさ。
D.A.Dが誇るプレミアムセラミックトップコートは、酸化グラフェン配合で優れた撥水性と滑水性を実現。
洗車後もコーティング効果が長持ちし、車をしっかり保護します。
さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、仕上げの瞬間を特別な体験に。
見た目も、香りも、一流のクオリティで愛車を美しく保ちます。

用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2乾いたマイクロソフトファイバークロスに適量を吹きかけ、ボディに塗り広げます。●塗り広げた個所を乾いたソフトマイクロファイバ―クロスで拭き上げます。内容量(mL)300使用容量(mL)1平方メートルあたり8~10香りホワイトムスク危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046735CA002-01-01
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする