コジット
スマートハンディ吸水スポンジ
スポンジに触れず 脱水ラクラク
セット内容
本体1、スポンジ1
材質
本体:ポリプロピレン・ABS樹脂・TPR、スポンジ:ポリエチレン
寸法(cm)
(約)折りたたみ時: 4.7×4.4×30.3(通し穴含まず)、使用時: 15×4.4×25.2(通し穴含まず)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※操作・スポンジを取り付ける際は、可動部などで手をはさまないようにご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13046078
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください