コジット
コンロのコゲ取りごっそり職人
傾斜した先端部が汚れのすき間に入り込んでコゲやサビをこそぎ落とす
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、金属スクレーパー:ステンレス鋼、金属ブラシ:銅
寸法(cm)
1(約)6.5×3.5×2.5
適合用途
コンロのコゲ取り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※先端が鋭利になっており、危険ですので取扱いには十分注意してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13046096
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください