曜日別特売

ネコソギシャワーV6スタンドパック

ネコソギシャワーV6スタンドパック - レインボー薬品

長期持続成分配合で、最長6ヶ月効果が持続します。

用途非農耕地用除草剤仕様ゴミの減量化に着目した、そのまま撒けるシャワーキャップ付エコパウチタイプ粒:シャワー剤適合場所非農耕地用有効成分グリホサートイソプロピルアミン塩、テブチウロン、ヘキサジノン液剤有効期限5年農林水産省登録第(号)第24601号内容量1袋(800mL)
注意
※枯らしたくない植物の根が生えている場所には散布せず、根の先端が張っていると思われる場所から十分離す。
※樹木の場合、横枝が伸びている距離(樹幹下)までは地中で値が伸びていると考えられる。 剪定木の場合は、樹冠下よりもさらに根が伸びている場合があるので、より注意が必要。
※散布予定地より低い位置に農耕地や植栽地がある場合、成分が流出すると薬害を及ぼすおそれがあるので使用しない。
※特に松・サクラ・ムクゲは本剤に弱いので周辺では使用しない。
※散布の際は周辺住民に一声かけるなど配慮する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044310800ml
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする