共立
バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)
圧力(MPa)
【ポンプ】0.3
連続動作時間
約120分
付属品
リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)
【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×285×555
ノズル
除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)
3.3
バッテリー容量(Ah)
1.5
ポンプ
ダイヤフラム式
吸水量(L/min)
【ポンプ】1.3
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
圧力(MPa)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13045771
SBL153(バッテリー・充電器付)
【薬液タンク】15
【ポンプ】0.3
3.3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません