曜日別特売

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティング

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。

電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大光度(cd)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044721JR12V30WLN/KUV/EZ-H9150挟角、ビーム角10
3,600
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
13044730JR12V30WLW/KUV/EZ-H1350広角、ビーム角35
3,600
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする