曜日別特売

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm - ウシオライティング

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
ミラー径(Φmm)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044739JR12V20WLN/K3/EZ-H2030035×48354800
3,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
13044748JR12V28WLN/K3/EZ-H2847035×48365600
3,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
13044757JR12V28WLM/K3/EZ-H2847035×48362200
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
13044766JR12V28WLW/K3/EZ-H2847035×48361100
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
13044775JR12V35WLN/K3/EZ-H3561035×48367000
3,600
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
13044958JR12V20WLN/K3-H2030035×40354800
3,300
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
13044967JR12V28WLN/K3-H2847035×40355600
3,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
13044976JR12V28WLM/K3-H2847035×40352200
3,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
13044985JR12V28WLW/K3-H2847035×40351100
3,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
13045001JR12V35WLN/K3-H3561035×40357000
3,300
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする