曜日別特売

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ - イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプ - イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプ - イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプ - イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプ - イチネンTASCO

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!
ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)
フル充電で約120分運転可能!
※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。

仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13045055TA150ZM-1
37,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする