デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!
ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)
フル充電で約120分運転可能!
※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。

仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13045046 TA150ZM
44,600
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする