ISEKI
小型耕うん機
女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。
簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途
田畑の耕運作業。
容量(L)
【エンジンオイル】0.4
タンク容量(L)
1.2
連続使用時間(分)
60
耕うん幅(mm)
600/310
点火プラグ
(NGK)BP6HS
馬力(PS)
最大3
排気量(cc)
98
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13044075
VAC3603SW
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
1
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません