ISEKI
小型耕うん機
家庭菜園に最適な実力タイプです。
らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途
田畑の耕運作業。
容量(L)
【エンジンオイル】0.4
タンク容量(L)
1.2
連続使用時間(分)
60
耕うん幅(mm)
600/310
点火プラグ
(NGK)BP6HS
馬力(PS)
最大3
排気量(cc)
98
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13044066
VAC3603S
¥
136,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
1
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません