曜日別特売

脳を鍛える大人の娯楽ゲーム

脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲーム - ファミリー・ライフ

テレビに繋ぐだけ!懐かしのゲームで脳を鍛える
麻雀や将棋などの懐かしい脳トレゲームを含む4種のゲームを内蔵!好きなところで保存して再開できる機能付きです。
若い頃に熱中したゲームで脳トレ!
テレビに挿すだけ!テレビのHDMI端子に接続し付属の電源ケーブルをUSBポートに繋げばすぐ遊べる!
懐かしの4タイトルが楽しめます!イーハトーヴォ物語、サラブレッドブリーダー3、麻雀倶楽部、新・将棋倶楽部
コントローラーは無線接続でラクラク
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、コントローラー(ワイヤレス)、USB電源ケーブル(Type-AtoC)、入力延長ケーブル材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC質量(g)本体:(約)25、コントローラー:(約)40電源本体:USB、コントローラー:単4形乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9.5×3.4×1、コントローラー:(約)11.8×4.6×1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044109a33626
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする