曜日別特売

EXPリアラダー for ハイエース

EXPリアラダー for ハイエース - IPFEXPリアラダー for ハイエース - IPF

ハイエース(200系標準ボディ)専用リアラダー。
重量わずか4.0kg アルミボディにより軽量化を実現。
側面にサービスホールを配置。スマートにランプが取付可能。
サイドフレームに極厚の4mmアルミプレートを使用することによりデザイン性と拡張性を融合。IPF独自のデザインとなっております。

用途ハイエース用リアラダー耐荷重(kg)80本体質量(kg)4適合車種ハイエース標準ボディ(200系)H16.08~内容量1セット
注意
※本製品の耐荷重は80kgです。(停車時)
※ 本製品は駐停車時、平らな場所でご使用ください。
※ 本製品を取付後、洗車機での洗車は出来ません。洗車機での洗車はバックドアの変形・車室内の浸水、その他が起こる場合があります。
※・ 雨・雪上等の滑りやすい場所でのご使用にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13045439EXL-03
64,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする