グリルマーカー for デリカD:5

グリルマーカー for デリカD:5 - IPFグリルマーカー for デリカD:5 - IPFグリルマーカー for デリカD:5 - IPFグリルマーカー for デリカD:5 - IPFグリルマーカー for デリカD:5 - IPF

デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。
必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。
ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。
取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。
取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。
『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。
高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。
安心の1年保証付。

用途デリカD:5用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)内容量1セット
注意
※製品出荷時は素材色(つや消し黒)です。
※ IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、 保安基準第 42 条 「その他の灯火等の制限」 に準拠しておりますが、
※マーカーランプが点滅、 光度の増減をするような点灯接続をした場合、または
※ターンランプ、 ストップランプ、 バックランプ、 速度表示ランプ等に連動した接続 をした場合は車検不適合となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13045466EXD-05
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする