グリルマーカー for ハイエース

グリルマーカー for ハイエース - IPFグリルマーカー for ハイエース - IPFグリルマーカー for ハイエース - IPFグリルマーカー for ハイエース - IPFグリルマーカー for ハイエース - IPF

200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。
必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。
専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。
IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。
チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。
ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。
『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。
高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。
安心の1年保証付。

用途ハイエース用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、ゴムモール、ハーネス消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)内容量1セット
注意
※製品出荷時は素材色(つや消し黒)です。
※ウレタン樹脂製の為、未塗装でもご使用いただけますが、長期的には白く劣化していきますので塗装をオススメいたします。
※ IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、 保安基準第 42 条 「その他の灯火等の制限」 に準拠しておりますが、
※マーカーランプが点滅、 光度の増減をするような点灯接続をした場合、または
※ターンランプ、 ストップランプ、 バックランプ、 速度表示ランプ等に連動した接続 をした場合は車検不適合となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13045457EXH-05
22,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする