曜日別特売

タフボックス

タフボックス - マルアイ

積み重ね強度抜群なダンボール製コミック収納ケースです。
底面2重構造、側面3重構造なので耐荷重100kg、最大6段まで積み重ねることができます。
本体とフタが一体式で使いやすい構造になっています。
使わないときは小さく畳んで収納できます。

用途コミック約24冊分/写真L判/写真2L判。サイズコミック用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×145×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13054968CA-CM
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする