東進
カラーオシボリアソート 5枚入
取り替え確認や使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。5色アソートなので用途別に使い分けができます。
種別
おしぼりタオル
色
カラーアソート
入数(枚)
5
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
34×36
生地目付
約110
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13054356
-
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください