曜日別特売

今治ブランド熨斗掛けお年賀タオル 5枚入

今治ブランド熨斗掛けお年賀タオル 5枚入 - 東進今治ブランド熨斗掛けお年賀タオル 5枚入 - 東進

新年のご挨拶まわりの大定番!先様により気持ちを届けるのは今治ブランドタオルできまり!のしプリント付きだからそのままお渡しできます。袋には名刺等を差し入れるポケット付き。

種別今治ブランド熨斗掛けお年賀タオル寸法(mm)タオル寸法:約340×840、パッケージ寸法:幅約120×奥行235×高さ20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13053918-
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする