曜日別特売

粗品タオル

粗品タオル - 東進粗品タオル - 東進
(4件のレビュー)

キャンペーン時や年始のご挨拶に最適。袋には名刺等を差し入れるポケット付き。

種別フェイスタオル寸法(mm)タオル寸法:約340×850、パッケージ寸法:約幅130×奥行240×高さ20内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13053936-
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13053936
2025-11-26
用途: お店のオープンに伴い粗品で配る
ふぐ料理専門店 くる福サービス業

注文してから届くまでがスムーズで熨斗付きなのも凄く有り難くいい買い物が出来ました!ありがとうございます!

2025-11-11
用途: 施工時のあいさつ回り
COLORS建設業・工事業

価格も安くあいさつ文や名刺を挟む部分があるのでとても便利でした。また頼ませていただきます。

対象商品 : 13053936
2026-01-05
用途: お客様への挨拶
医療・福祉・介護関連業

名刺サイズのポケットが付いているので、便利です。
素材は値段が安いので相応かな、と思いますが、
たくさん、お配りするので丁度良いです。

対象商品 : 13053936
2025-07-28
用途: 地域盆踊り
一般社団法人大阪カラーズサービス業

地域の盆踊りでおたわしする品に選ばせていただきました。梱包していただいてるので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする