東進
カラーおしぼり12枚入ホワイト
取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別
おしぼりタオル
色
ホワイト
入数(枚)
12
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
30×45
生地目付
約120
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13054749
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください