東進
濃色オシボリ10枚入 ネイビー
汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別
おしぼりタオル
色
ネイビー
入数(枚)
10
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
28×40
生地目付
90匁
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13054575
-
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください