YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
保護等級
防沫型(IPX4相当)
全光束(Lm)
45
色温度(K)
5000
灯数
8灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)
センサー感知方式
人感明暗センサー
付属品
木ネジ 2
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
W66×D66×H134
本体質量(g)
92
機能
スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し
使用電池
単三電池 3
電池寿命
約360日(1日10回点灯時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047259
NBSMN73WH
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください