YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
W73×D40×H103
本体質量(g)
86
全光束(Lm)
15
機能
スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し
使用電池
単三電池 4
センサー感知方式
人感明暗センサー
電池寿命
約720日(1日10回点灯時)
灯数
3灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047250
NBSMN72WH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください