YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
Φ80×D36
本体質量(g)
59
全光束(Lm)
40
機能
スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)
5000
使用電池
単四電池 3
センサー感知方式
人感明暗センサー
電池寿命
約270日(1日10回点灯時)
灯数
6灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047268
NBSMN71WH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください