ノア精密
MAG置時計 コージータイム
メタルケースとメタルスタンドを採用したスッキリ美しいデザインの置時計です。滑らかに進む秒針で、秒針の進むカチコチ音が気になる方にもオススメです。
材質
プラスチック、ガラス
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×112×55
表示方式
アナログ
電池
単3アルカリ乾電池×1(別売り)
連続秒針
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13055029
T-794 WH-Z
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください