粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ

厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。
未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。
強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。
JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!

材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec内容量1セット(10枚)
関連資料:(0.61MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055869GRMF100.10100
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055878GRMF120.10120
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055887GRMF150.10150
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055896GRMF175.10175
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055905GRMF200.10200
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055921GRMF230.10230
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055930GRMF260.10260
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055939GRMF300.10300
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする