曜日別特売

ポータブルガスエンジン発電機

ポータブルガスエンジン発電機 - デンヨー

セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。
エコノミーコントロールで低燃費です。
燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。

周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)力率1内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンが必要になります。
※ガスボンベは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13047171GE-2200P3
620,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする