サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型)

サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型) - MEIHO(ワキタ)

現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。
工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。
ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。
軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。
最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。
ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。
簡単操作の使いやすいブレーキを採用。
360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。
台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。
明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。
グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。
バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。
投光器部の防塵・防水性能はIP65です。

用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5タイプ台車セット出力(W)ランプ:150/300種類ランプ:LED径(Φmm)バルーン:720電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3電圧(V)100全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726保護等級IP65ランプ全光束(Lm)28500/57000使用場所屋内外電球の種類LED内容量1台
注意
※転落の恐れがありますので、アウトリガーを必ず設置して下さい。
※雨天は使用禁止です。
※強風時は使用しないで下さい。
※点灯時、ランプを直接見たり、「ぼんぼり君」の中を覗いてはいけません。
※傾斜地には「ぼんぼり君」を設置しないで下さい。ブレーキをかけていても動き出すことがあります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13047241WBR-300BW
オープン
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥11,500/税込¥12,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする