YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
材質
スチール
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体寸法(mm)
開口Φ100×H110
本体質量(g)
約235
定格消費電力(W)
適用光源:20まで
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
注意
※器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。 火災・感電・落下の原因となります。
※ 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。 火災・感電の原因となります。
※布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因となります。
※器具と被照射物は10cm以上(近接限度距離)離す。近接限度距離内に被照射物、
※可燃物(ドア開閉範囲、家具、布、紙等)を近づけない。 過熱による火災の原因となります。
※照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
※器具の取り付け取り外しは、手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
※1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
※点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
※器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや湿気を発生する場所では使用しない。 火災の原因となります。
※LEDを直視しない。 目の痛みの原因となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047408
DLX1703WH
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください