ポッシュリビング
白熱電球
透明感のあるクリアガラス
材質
ガラス
質量(kg)
0.025
色
クリア
口金
E26
直径×高さ(cm)
5.5×9.8
ワット数
60W
内容量
1個
注意
※・紙や布などの燃えやすいものんい近づけないでください。火災の原因になります。
※・取り付け・取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
※・適合した器具・ソケットで指定ワット数の電球を必ず使用してください。
※・ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・水滴のかかる状態で使用しないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056639
22730
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください