曜日別特売

スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m ライトブラック

スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m ライトブラック - CIO

240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる

ライトブラック長さ(m)1コネクタ形状Type-C - Type-Cケーブル種類シリコンケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13056377CIO-SLSC30000-CC1-LB
2,202
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする