曜日別特売

コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式

コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 - CONDOR(山崎産業)

大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)

用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150内容量1台
注意
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13057041E-237-4ポリシャープレートスタンダード
311,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057050E-237-5ポリシャープレートスタンダード防滴
356,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057059E-237-6シャンプープレートシャンプー
389,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057068E-237-7シャンプープレート防滴シャンプー
434,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする