精和産業
エアーコートスプレー ACS-1223
付属品
本機
サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m
質量(kg)
15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)
最大吐出量(L/min)
1.62
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
39.5×43×76
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13057549
-
¥
765,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください