Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
4566
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40281914
QTC60LF-BZ-1-24-R
R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281930
QTC60LF-BZ-1-24-A
A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281939
QTC60LF-BZ-1-24-G
G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281948
QTC60LF-BZ-1-24-B
B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281957
QTC60LF-BZ-1-24-W
W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
1
有
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281966
QTC60LF-BZ-2-24-RR
上から:R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281975
QTC60LF-BZ-2-24-RA
上から:R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40281984
QTC60LF-BZ-2-24-RG
上から:R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282000
QTC60LF-BZ-2-24-RB
上から:R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282009
QTC60LF-BZ-2-24-RW
上から:R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282018
QTC60LF-BZ-2-24-AA
上から:A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282027
QTC60LF-BZ-2-24-AR
上から:A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282036
QTC60LF-BZ-2-24-AG
上から:A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282045
QTC60LF-BZ-2-24-AB
上から:A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282054
QTC60LF-BZ-2-24-AW
上から:A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282070
QTC60LF-BZ-2-24-GG
上から:G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282079
QTC60LF-BZ-2-24-GR
上から:G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282088
QTC60LF-BZ-2-24-GA
上から:G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282097
QTC60LF-BZ-2-24-GB
上から:G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282106
QTC60LF-BZ-2-24-GW
上から:G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282115
QTC60LF-BZ-2-24-BB
上から:B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282124
QTC60LF-BZ-2-24-BR
上から:B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282140
QTC60LF-BZ-2-24-BA
上から:B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282149
QTC60LF-BZ-2-24-BG
上から:B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282158
QTC60LF-BZ-2-24-BW
上から:B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282167
QTC60LF-BZ-2-24-WW
上から:W-白/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282176
QTC60LF-BZ-2-24-WR
上から:W-白/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282185
QTC60LF-BZ-2-24-WA
上から:W-白/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282194
QTC60LF-BZ-2-24-WG
上から:W-白/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282210
QTC60LF-BZ-2-24-WB
上から:W-白/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
2
有
¥
17,712
¥
19,483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282219
QTC60LF-BZ-3-24-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282228
QTC60LF-BZ-3-24-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282237
QTC60LF-BZ-3-24-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282246
QTC60LF-BZ-3-24-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282255
QTC60LF-BZ-3-24-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282264
QTC60LF-BZ-3-24-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282280
QTC60LF-BZ-3-24-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282289
QTC60LF-BZ-3-24-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282298
QTC60LF-BZ-3-24-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282307
QTC60LF-BZ-3-24-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282316
QTC60LF-BZ-3-24-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282325
QTC60LF-BZ-3-24-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282334
QTC60LF-BZ-3-24-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282350
QTC60LF-BZ-3-24-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282359
QTC60LF-BZ-3-24-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282368
QTC60LF-BZ-3-24-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282377
QTC60LF-BZ-3-24-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282386
QTC60LF-BZ-3-24-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282395
QTC60LF-BZ-3-24-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40282404
QTC60LF-BZ-3-24-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
3
有
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ