アネスティ
ステンレス水切りカゴ
錆びにくいステンレス製、未使用時は立てて収納可能
材質
ステンレス鋼、滑り止め】シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
シルバー
高さ(mm)
65
質量(g)
393
奥行(mm)
250
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058276
HO2169
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください