曜日別特売

karari ディッシュドレイナー

karari ディッシュドレイナー - KARARIkarari ディッシュドレイナー - KARARIkarari ディッシュドレイナー - KARARIkarari ディッシュドレイナー - KARARI

底面の珪藻土が余計な水滴を吸水

材質【本体】ABS樹脂【吸水トレー】珪藻土内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058030HO1990S314260×140×50
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
13058021HO1968L424410×120×50
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする