KARARI
karari ドレイナー
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質
【本体】ABS樹脂【吸水トレー】珪藻土【すのこ】AS樹脂
サイズ
L
質量(g)
360
寸法(cm)
400×110×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13057951
HO1967
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください