OoスタンドテーブルT

OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)OoスタンドテーブルT - CONDOR(山崎産業)

多様な使い方ができるスタンド型テーブル。
充電タップ(別売)を取付て使用、またはスタンドテーブルとしてのご利用などに。

用途飲食店・学校・休憩スペースなどに仕様※アンカー止め穴2ヶ所有材質天板:メラミン化粧板、支柱:スチール粉体塗装、ベース:ステンレス幅(mm)400質量(kg)16高さ(mm)1000奥行(mm)350内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、もたれかかっての使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059825YZ-25L-ID-Wホワイト
58,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13059841YZ-25L-ID-Bブラック
58,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする