CONDOR(山崎産業)
Sカラーコーン スコッチコーンM
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。
反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
材質
LDPE
色
レッド
高さ(mm)
700
質量(g)
850
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×380
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059701
YO-59C-PC
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください