CONDOR(山崎産業)
Sコーンバー
バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。
Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。
用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
材質
ABS・PE
色
イエロー・ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059710
YO-60C-OP3
L1.5
310
105×43×1610
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
13059719
YO-60C-OP5
L3.0
503
105×43×3105
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください