曜日別特売

マルゴトマット

マルゴトマット - CONDOR(山崎産業)マルゴトマット - CONDOR(山崎産業)マルゴトマット - CONDOR(山崎産業)マルゴトマット - CONDOR(山崎産業)

コンクリートやアスファルトに立体的に際立つゴムマットを簡単設置。
視認性向上や運搬機器との接触防止に。
高耐久の合成ゴム(EPDM)使用

用途車両の搬出入口に材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)20ブラック内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059789F-277-A1基本タイプ31000×150
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13059798F-277-A2基本タイプ31000×150
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
13059807F-277-H1ハーフタイプ1.51000×75
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする