CONDOR(山崎産業)
安心ゴムマット
合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット。
用途
床の滑り止め用に
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059728
F-275-HK-N
10
600
245×245
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
13059737
F-275-HK-H
10
600
245×245
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
13059746
F-275-FCA
8
180
100×245
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
13059755
F-275-FCB
8
180
100×245
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください