曜日別特売

木琴調ベンチYB-169L-PP

木琴調ベンチYB-169L-PP - CONDOR(山崎産業)木琴調ベンチYB-169L-PP - CONDOR(山崎産業)木琴調ベンチYB-169L-PP - CONDOR(山崎産業)

軽やかな雰囲気の木琴調ベンチ。
屋内外どちらにも設置可能です。

用途大学構内や、公園などに材質座部:押出発泡HDPE再生材、フレーム:スチールアクリル塗装質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×440グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059816YB-169L-PP
48,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする