手袋 (静電)

手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ手袋 (静電) - エスコ

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。

仕様左右兼用/マチ付き材質ナイロン(導電糸入り)厚さ(mm)0.4入数(双)10機能静電電気抵抗(Ω)10^7-10^12内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058836EA354AB-231手首糸:緑S207.916.4
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
13058845EA354AB-232手首糸:白M218.217.2
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
13058861EA354AB-233手首糸:赤L22.58.518
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
13058870EA354AB-234手首糸:黄LL238.819
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする