手袋 (マイクロファイバー)

手袋 (マイクロファイバー) - エスコ手袋 (マイクロファイバー) - エスコ

裏糸に複合繊維(※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。

仕様左右兼用材質表糸:マイクロファイバー 裏糸:ポリエステル厚さ(mm)1.1サイズフリー入数(双)5全長(cm)20.5中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)17ゲージ数13ゲージ内容量1袋(5双)
注意
※裏糸に複合繊維(
※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058827EA354AA-151
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする