エスコ
手袋 (薄手・綿)
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様
左右兼用/滑り止め無し
材質
綿(スムス)
厚さ(mm)
0.7
色
黒
入数(双)
12
機能
吸汗性
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058791
EA354AA-56
S
21
7.5
15.8
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
13058800
EA354AA-57
M
22
7.9
18
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
13058809
EA354AA-58
L
23
8.3
19.6
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
13058818
EA354AA-59
LL
24
8.7
21.2
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください